onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA
仕様
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
-800
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
100
最大パワー消費
625 mW
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052104
PN2907ATA
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください