onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TA
仕様
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
800
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
100
最大パワー消費
625 mW
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68051648
BC33740TA
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68051657
BC33740TA
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください