onsemi
onsemi ロジックゲート, 表面実装, 74
仕様
論理回路:HCT
高さ(mm)
1.5
入力種類
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
(Max)4.8
高レベル出力電流(mA)
(Max)4.8
最大伝播遅延時間@最大CL
18 ns @ 15 pF
シュミットトリガー入力
あり
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053084
MM74HCT14M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください