onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172M
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.25●最小電流伝送率:0.63
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.65
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
7.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050835
CNY172M
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください