onsemi
onsemi 940nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)
仕様
指向半値角:40°
寸法(mm)
6.1 Dia.×8.77
ピーク波長(nm)
940
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
実装タイプ
スルーホール実装
最大供給電圧(V)
1.6
放射強度(mW/sr)
27 (Minimum)
材質(LED)
AlGaAs、GaAs
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052996
QED234
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください