onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N32M
仕様
●オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor●論理出力:あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
80
絶縁電圧(V)
2500 dc、7500 ac
最小電流伝送率(%)
500
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052269
4N32M
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください