onsemi
電圧レベルトランスレータ onsemi
仕様
●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:ACT
寸法(mm)
13×7.6×2.35
ピン数(ピン)
20
動作温度(℃)
(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)4.5
低レベル出力電流(mA)
(Max)24
高レベル出力電流(mA)
(Max)24
最大伝播遅延時間@最大CL
10 ns @ 50 pF
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053319
74ACT244SC
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください