onsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
仕様
論理回路:HC
タイプ
ロジック:AND
入力種類
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)
(Max)5.2
高レベル出力電流(mA)
(Max)5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
20 ns @ 15 pF
ゲートあたりの入力数
2
出力タイプ
LSTTL
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053267
MM74HC08M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください