onsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1V
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
ピン数(ピン)
3
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ
整流方式
小信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
2
ピーク逆回復時間(ns)
4
最大連続順方向電流(mA)
200
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052059
MMBD4148SE
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください