onsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
1.35
高さ(mm)
1
寸法
1.8 x 1.35 x 1mm
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
最大順方向電流(mA)
300
最大ダイオードキャパシタンス(pF)
4
最大逆電圧(V)
75
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054798
1N4148WS
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68054807
1N4148WS
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください