onsemi
onsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)
仕様
指向半値角:16°
寸法(mm)
6.1 Dia.×8.77
ピーク波長(nm)
890
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
実装タイプ
スルーホール実装
最大供給電圧(V)
1.7
放射強度(mW/sr)
70
材質(LED)
AlGaAs
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052987
QED123
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください