曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 17 A, 2SC5200OTU

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 17 A, 2SC5200OTU - onsemi
仕様最大動作周波数:30 MHz寸法(mm)20×5×26ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorパッケージTO-264実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)250最大パワー消費(W)150最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)250トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)17トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン80内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680506502SC5200OTU
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする