仕様Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモ幅(mm)34.04色黒高さ(mm)22.05タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)31.89行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号34691実装タイプスルーホール実装内容量1個