日本モレックス(molex)
Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH
仕様
カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)
14.6
幅(mm)
1.93
ピッチ(mm)
1.1
極数
8
シリーズ
TRANSFLASH
深さ(mm)
14.5
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047719
500901-0801
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください