ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH ディップスイッチ, ピアノ, 8PST
アクチュエータの種類
ピアノ
接点構成
8PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
100
ポジション数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047037
CHP-081TB
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください