ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP17-SC-122

ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP17-SC-122 - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)15シリーズRP17定格電圧(V)100 ac、140 dc定格電流(A)2表面処理コンタクト:銀材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10適合電線サイズ30→ 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP17 シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)15内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68052725RP17-SC-122
オープン
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする