Allegro Microsystems
Allegro Microsystems NPN + PNP ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 20-Pin SOIC W
仕様
最大連続コレクタ電流:500 mA
高さ(mm)
2.35
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワードライバ、Allegro Microsystems
パッケージ
SOIC W
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
2
トランジスタタイプ
NPN + PNP
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68049390
A2982SLWTR-T
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください