Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 6-Pin MLP ホール効果センサ A1395SEHLT-T
- 仕様
- A1391 / 2 / 3 / 5 3 Vリニアホール効果センサ、Allegro Microsystems. A1391 / 2 / 3 / 5のリニアホール効果センサファミリでは、電圧出力が印加磁場に正比例します。 A139xは、ユーザーが選択可能なスリープモードを追加することで、最小消費電流を25 μA未満に抑えているため、バッテリ駆動用途に最適です。SLEEPピンにロジックレベル信号を印加することによって消費電流を制御することができます。デバイスの出力は、スリープモード時には有効ではありません (高
- センサータイプ
- ホール効果センサ
- ピン数(ピン)
- 6
- マグネット
- リニア
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- MLP
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (Max)3.5、(Min) 2.5
- 最大動作温度(℃)
- 85
- 最小動作温度(℃)
- -20
- 内容量
- 1箱(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









