A1395SEHLT-T Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 6-Pin MLP ホール効果センサ A1395SEHLT-T Allegro Microsystems 68049356

Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 6-Pin MLP ホール効果センサ A1395SEHLT-TA1395SEHLT-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049356
品番
A1395SEHLT-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
仕様
A1391 / 2 / 3 / 5 3 Vリニアホール効果センサ、Allegro Microsystems. A1391 / 2 / 3 / 5のリニアホール効果センサファミリでは、電圧出力が印加磁場に正比例します。 A139xは、ユーザーが選択可能なスリープモードを追加することで、最小消費電流を25 μA未満に抑えているため、バッテリ駆動用途に最適です。SLEEPピンにロジックレベル信号を印加することによって消費電流を制御することができます。デバイスの出力は、スリープモード時には有効ではありません (高
センサータイプ
ホール効果センサ
ピン数(ピン)
6
マグネット
リニア
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
MLP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.5、(Min) 2.5
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする