Allegro Microsystems
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ
仕様
モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプ
ステッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5、(Min) 3
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
35
トポロジー
バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流(A)
2
最小動作温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047764
A3984SLPTR-T
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください