アナザートリップ
アナザートリップNA
「もう一つの旅」がコンセプトの、世界中から集めたナチュラルなバスソルトです。
デッドシーソルトは、ミネラルが凝縮された死海の海水から採れる自然塩です。
成分
海塩
使用方法
約30gの本品を浴槽のお湯(約200L)に入れ、よくかき混ぜ、完全に溶かしてからご入浴ください
種類
デッドシーソルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×94×55
香り
なし
湯の色
透明
内容量
1個(155g)
注意
※デッドシーソルトは真っ白ではありません。
※元々少し黄ばんだような薄いベージュのような色のソルトです。
※中には少し茶色が混ざった粒がありますが、塩として固まる時に 死海の泥が混じったものです。ご使用には、問題ありません。
※キャップ、スリキリ5杯が1回分の目安です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057144
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください