アナザートリップNA

アナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップ

「もう一つの旅」がコンセプトの、世界中から集めたナチュラルなバスソルトです。
ブルターニュアルグソルトは、フランスのブルターニュ地方で採れた天然塩に、海藻保湿成分を配合しています。
アナザートリップのシリーズの中で、このアルグソルトだけが香り付きです。

成分海塩、ラミナリアディギタータ、ラミナリアディギタータエキス、水、香料、青1使用方法約40gの本品を浴槽のお湯(約200L)に入れ、よくかき混ぜ、完全に溶かしてからご入浴ください種類ブルターニュアルグソルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94×55香りあり内容量1個(190g)
注意
※キャップ、スリキリ5杯が1回分の目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68057108-
600
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする