アナザートリップNA

アナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップアナザートリップNA - アナザートリップ

「もう一つの旅」がコンセプトの、世界中から集めたナチュラルなバスソルトです。
塩の本場、赤穂の海水を100%使用した本格焼塩です。

成分海塩使用方法約35gの本品を浴槽のお湯(約200L)に入れ、よくかき混ぜ、完全に溶かしてからご入浴ください種類ジャパンアコウソルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94×55香りなし湯の色透明内容量1個(190g)
注意
※キャップ、スリキリ5杯が1回分の目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68057126-
600
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする