Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 10W, BTD12-12W45D
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 8.5
- 定格電力(W)
- 10
- 出力電圧(V)
- ±12dc
- 出力電流(mA)
- 450
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- UL/C-UL認定. BTDシリーズ、10W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(V)
- 500ac
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1個
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























