アイビル
フェイスブラシ ピクシー
カラフルカラフルカラーが可愛いフェイスブラシ。
ナイロン毛でもソフトタッチを実現。
寸法(mm)
130
全長(mm)
130
質量(g)
74
材質(毛)
ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057869
-
ブラック
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
68057878
-
ブルー
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
68057887
-
ピンク
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください