コスモス
髪かざり
ご注意:フェイク金箔の性質上、欠けや亀裂が生じる場合があります。食用ではありません。
色
ゴールド
寸法(cm)
箔シート:9×9、水引:39
紐長(cm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057406
1524
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください