Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm
- 仕様
- Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
- ピッチ(mm)
- 1
- 極数
- 4
- シリーズ
- Easy On
- 定格電圧(V)
- 125
- 端子の種類
- ZIF上接点
- 定格電流(A)
- 1
- 表面処理
- コンタクト:銀
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 動作温度(℃)
- -30(Min)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- シリーズ番号
- 52207
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























