曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600

Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600 - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)
2
極数
6
シリーズ
502352
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047055502352-0600
オープン
¥299
¥329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする