曜日別特売

Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)
0.5
極数
6
定格電圧
50 V
端子の種類
非ZIF
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
51281
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6805294451281-0694
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする