曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420

Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420 - 日本モレックス(molex)
仕様
垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
Milli-Grid
定格電圧(V)
125
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
87832
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6804913787832-1420
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする