Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87831-1420
- 仕様
- Molex 2.00 mm Milli-Grid Shrouded PCB Headers - 87831 and 87833 Series. 87831 / 87833シリーズの2列Milli-Grid高密度基板接続用ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計によりコンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーはかん合レセプタクルのセンター極性キ
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 14
- シリーズ
- Milli-Grid
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























