Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53048-1510
- 仕様
- Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
- ピッチ(mm)
- 1.25
- 極数
- 15
- シリーズ
- PicoBlade
- 定格電圧(V)
- 125
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 53048
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























