onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 50 mA, KSC1845FTA
仕様
小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
120
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
120
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
50
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
110
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063740
KSC1845FTA
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください