onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, KSC5502DTM
仕様
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
12
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
1200
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
2
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
12
最大動作周波数(MHz)
1
最大パワー消費
50 W
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061920
KSC5502DTM
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください