onsemi Nチャンネル IGBT 1200 V 80 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル
- 仕様
- 最大連続コレクタ電流:80 A
- 寸法(mm)
- 10.67×11.33×4.83
- ピン数(ピン)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- Fairchild Semiconductor ディスクリートIGBT 1000 V以上
- パッケージ
- D2PAK (TO-263)
- 実装タイプ
- 表面実装
- 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
- 1200
- 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
- ±20
- チャンネルタイプ
- N
- 最大パワー消費(W)
- 298
- トランジスタ構成
- シングル
- スイッチングスピード
- 1MHz
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1箱(2個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









