- 仕様
- 最大連続コレクタ電流:80 A
- 寸法(mm)
- 10.67×11.33×4.83
- ピン数(ピン)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- Fairchild Semiconductor ディスクリートIGBT 1000 V以上
- パッケージ
- D2PAK (TO-263)
- 実装タイプ
- 表面実装
- 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
- 1200
- 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
- ±20
- チャンネルタイプ
- N
- 最大パワー消費(W)
- 298
- トランジスタ構成
- シングル
- スイッチングスピード
- 1MHz
- 最小動作温度(℃)
- -55