onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA
仕様
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
400
最大パワー消費(mW)
625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
66
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
500
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
300
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
50
最大動作温度(℃)
150
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059960
KSP44TA
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください