曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V

onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V - onsemi
仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:1A直径(Φmm)2.7ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応特性ON Semi UF4001-UF4007高速整流器. ON Semiconductor UF4001~UF4007 シリーズは、DO-41 (DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1 Aガラス不動態化ジャンクション整流器は、さまざまな用途に使用できる、信頼性の高い汎用コンポーネントです。. 特長と利点: 低順方向電圧降下 耐高サージ電流 高電流に対応 ガラス不動態化ジャンクション整流器とは これらのデバイスは、ダイオードの周りにガラス不動態化層があります。ガラス不パッケージDO-41実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059969UF4007
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
68059978UF4007
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする