onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2
仕様
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
タイプ
入力電流:AC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(Vrms)
3750
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062175
HMHAA280R2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください