onsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 100V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB1S
仕様
UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器
長さ(mm)
4.95
高さ(mm)
2.7
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
35
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1
ピーク平均順方向電流(mA)
500
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062376
MB1S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください