仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度長さ(mm)2.92幅(mm)1.3高さ(mm)0.93精度±3インターフェースアナログピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)0出力タイプ電圧内容量1箱(5個)