IQD
IQD 水晶振動子, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
仕様
HC49/4H IQD
長さ(mm)
11.05
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
11.05×4.7×4.1
高さ(mm)
4.1
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
周波数(MHz)
動作温度(℃)
シリーズ抵抗(Ω)
負荷キャパシタンス(pF)
周波数偏差(ppm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062568
LFXTAL003336BULK
1箱(50個)
標準12
(Max)70
40
30
±50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68063180
LFXTAL003336BULK
1袋(100個)
標準7.3728
(Max)60
60
18
±30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください