IQD
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD
仕様
●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF
高さ(mm)
2
出力レベル
HCMOS
出力周波数
10 → 40 秒MHz
最大供給電圧(V)
3.3
周波数偏差(ppm)
±0.5
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058070
LFTVXO009917BULK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください