曜日別特売

IQD 発振器, 48MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

IQD 発振器, 48MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD - IQD
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
2.7
寸法(mm)
3.4×2.7×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CFPS-39
出力レベル
CMOS
出力周波数
48MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060897LFSPXO025166
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする