IQD
IQD 発振器, 48MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
LFSPXO025166
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68060897
品番
LFSPXO025166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
2.7
寸法(mm)
3.4×2.7×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CFPS-39
出力レベル
CMOS
出力周波数
48MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40