IQD
IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
2.7
寸法(mm)
3.4×2.7×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CFPS-39
出力レベル
CMOS
出力周波数
50MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060976
LFSPXO025560
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください