IQD
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
仕様
HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
4.9
寸法(mm)
11.4×4.9×4.3
高さ(mm)
4.3
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
標準8
動作温度(℃)
(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
40
負荷キャパシタンス(pF)
30
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062726
LFXTAL011301
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください