IQD
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
仕様
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
4.9
寸法(mm)
11.4×4.9×4.3
高さ(mm)
4.3
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
標準6
動作温度(℃)
(Min)-10
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
60
負荷キャパシタンス(pF)
30
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062690
LFXTAL016788
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください