IQD
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
仕様
●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF
長さ(mm)
7.5
幅(mm)
5.2
寸法(mm)
7.5×5.2×1.4
高さ(mm)
1.4
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
12SMX (B). 基本共振モード
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
最大動作温度(℃)
70
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060888
LFXTAL026392
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください