曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 DF19G-8S-1C(05)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 DF19G-8S-1C(05) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ハウジング(ディスクリートワイヤ). 1 mmコンタクトピッチ、基板対ケーブル、基板対FPC、基板対マイクロ同軸ケーブルコネクタ. ベージュ 絶縁物 コンタクトインジケータ付き. 小型及び省スペース レセプタクルの共用 外形寸法の統一 さまざまな取り付けオプション アース接続 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11準拠)
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
1.5
ピッチ(mm)
1
極数
8
シリーズ
DF19
材質(ハウジング)
PA
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF19シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060118DF19G-8S-1C(05)
オープン
¥759
¥835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする